Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010701450
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784578363
EAN/GTIN:
     4317784578363
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
14,5 mm
Gesamtlänge:
169 mm
Spirallänge:
114 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010701450, 10701450
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,59*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,36*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 8,22*
€ 11,47*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 8,23*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.