Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784578363
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3010701450
EAN/GTIN:
     4317784578363
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010701450, 10701450
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,59*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,36*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 8,22*
€ 11,47*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 8,23*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.