| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-10701450 Herst.-Nr.: 4317784578363 EAN/GTIN: 4317784578363 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14,5mm FORMAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,145 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, 4317784578363;3010701450;10701450;Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 10mm / 14, 5mm FORMAT;4317784578363;FORMAT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 10,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 10,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,16* | € 11,36* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,22* | € 11,47* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,23* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|