Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011160490
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620284
EAN/GTIN:
     4317784620284
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten.
Weitere Informationen:
Kupfer Cu-Leg.:
70
Beschichtung:
blank
Ø h8:
4,9 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Kupfer Cu-Leg. f:
0,1 mm/U
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format din 338, din 338, din 338 4,9 mm, Spiralbohrer, 3011160490, 11160490
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
3 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,10*
5 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.