Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11160490
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620284
EAN/GTIN:
     4317784620284
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format din 338, din 338, din 338 4,9 mm, 4317784620284;3011160490;11160490;Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4, 9mm FORMAT;4317784620284;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
Lager 4682
10
10
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,10*
5 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.