Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm
Artikel-Nr.:
     223-8459396
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784620284
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,9mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
4,9 mm
Spirallänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Kupfer Cu-Leg. f:
0,1 mm/U
Kupfer Cu-Leg.:
70
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784620284
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
3 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.