Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011431200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784129398
EAN/GTIN:
     4317784129398
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
12 mm
Nutenlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Ursprungsland:
Südkorea
... > NC-Anbohrer > 120° > blank
Weitere Suchbegriffe: blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, 120, 120G, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 120°, HSSE, HSS-E, 3011431200, 11431200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,77*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,45*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 10,80*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,90*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.