| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-18130 Herst.-Nr.: 4317784129398 EAN/GTIN: 4317784129398 |
| |
|
| | |
| NC-Anbohrer zyl. Schaft, 120°, blank Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1835, 11431200, Anzentrierbohrer, Bohrer, DIN1835, FORMAT, HSSE, NC-Bohrer, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 9,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 10,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,53* | € 10,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,60* | € 10,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,61* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|