Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC HSS-E DIN 1835B 12,0 mm 120° Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC HSS-E DIN 1835B 12,0 mm 120° Format
Anbohrer NC HSS-E DIN 1835B 12,0 mm 120° Format
Artikel-Nr.:
     4012-18130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784129398
EAN/GTIN:
     4317784129398
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
NC-Anbohrer zyl. Schaft, 120°, blank

Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal.
Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6.

Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: 1835, 11431200, Anzentrierbohrer, Bohrer, DIN1835, FORMAT, HSSE, NC-Bohrer, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zentrierbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,77*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 10,80*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,90*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.