Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3030690022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755948
EAN/GTIN:
     4317784755948
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G 2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC
Weitere Informationen:
d3:
28 mm
l1:
94 mm
M:
M10
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einschraub-Planfräser, Einschraubfräser, WSP-Einschraubplanfräser, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, einschraubfräser, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse, Spannfutter, Einschraubfutter, Einschraubfräseraufnahme, 3030690022, 30690022
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,32*
€ 87,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,26*
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 87,58*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 71,84*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.