Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Gr.3 plus AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460093
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     551719
EAN/GTIN:
     4020772001414
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
Andrückschraube plus Ausführung: Für Waagrechtspanner plus. Matt schwarz, komplett mit Unterlegscheiben, Sechskantmuttern. Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück aus ölbeständigem Neopren zum Schutz der Werkstücke. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
3
D1:
16 mm
D:
21 mm
Gewicht:
36 g
L3:
21–34 mm
M x L:
M8 x 58
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: 3946, Schnellspanner, Schraube, AMF, plus, Spanner, 3039460093, 39460093
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 7,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,02*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.