Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Gr.3 plus AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Andrückschraube Gr.3 plus AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772001414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039460093
EAN/GTIN:
     4020772001414
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andrückschraube
Andrückschraube plus Ausführung: Für Waagrechtspanner plus. Matt schwarz, komplett mit Unterlegscheiben, Sechskantmuttern. Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück aus ölbeständigem Neopren zum Schutz der Werkstücke. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628200
Größe:
3
Gewicht:
36 g
D1:
16 mm
D:
21 mm
L3:
21–34 mm
EDE_Wx:
3039460093
M x L:
M8 x 58
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039460093
Weitere Suchbegriffe: 3946, Schnellspanner, Schraube, AMF, plus, Spanner, 3039460093, 39460093
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,36*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,69*
€ 7,82*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 7,92*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 5,70*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.