Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics CR 2025 VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Electronics CR 2025 VARTA
Knopfzelle Electronics CR 2025 VARTA
Knopfzelle Electronics CR 2025 VARTA
Artikel-Nr.:
     214-3040262025
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025101401
EAN/GTIN:
     4008496276875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfzelle Anwendung: Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, digitale Messmittel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium (Li/Mn02)
Typ:
CR2025
Spannung:
3 V
Kapazität:
160 mAh
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta knopfzelle lithium 3v, cr-2, varta cr-2, Lithiumbatterie, Batterie, Batterien, 3040262025, 40262025
Angebote (72)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 214
477
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Energizer
638708
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.