Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m URKO
Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m URKO
Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m URKO
Artikel-Nr.:
     214-3050470060
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1538060
EAN/GTIN:
     8421097380608
Suchbegriffe:
Hydraulikzwinge
urko hydraulikzwinge
Hydraulikzwinge Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innen liegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft. Anwendung: Für präzises, kontrolliertes Spannen von Holz und Metall mit geringem Kraftaufwand. Läßt sich schnell öffnen. Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten. Spannkraft bis zu 8 kN.
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
110 mm
Marke:
URKO
Gleitschiene:
35 x 8 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Schraubzwinge, Schraubzwinge, 3050470060, 50470060
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 89,58*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 71,91*
€ 90,28*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,68*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 74,73*
€ 94,95*
€ 4,90*
ab € 81,12*
€ 103,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.