Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URKO Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URKO Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m
URKO Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m
URKO Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 600m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5444619
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     8421097380608
EAN/GTIN:
     8421097380608
Suchbegriffe:
Hydraulikzwinge
urko hydraulikzwinge
Hydraulikzwinge Nr. 503-H2

• Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl
• Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss
• Bremsbacke als Rutschsicherung
• Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden
• Gleichmäßiges Spannen, schnelles Lösen
• Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten
• Pressdruck bis zu 8000 N

Hinweis: Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofil:
35 x 8
Hersteller:
URKO
Ausladung:
110 mm
Spannweite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: URKO, 503-H2,, 35x8,110mmx, 600m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 89,58*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 71,91*
€ 90,28*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,68*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 74,73*
€ 94,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,12*
€ 103,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.