| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681218 Herst.-Nr.: 1538060 EAN/GTIN: 8421097380608 |
| |
|
| | |
| Hydraulikzwinge Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innen liegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft. Anwendung: Für präzises, kontrolliertes Spannen von Holz und Metall mit geringem Kraftaufwand. Läßt sich schnell öffnen. Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten. Spannkraft bis zu 8 kN. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600 mm | Ausladung: | 110 mm | Gleitschiene: | 35 x 8 mm | Markenname: | URKO | Herstellername: | URKO TOOLS S.A. | Herstellerartikelnummer: | 1538060 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Schraubzwinge, Schraubzwinge, 3050470060, 50470060 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,27* | € 90,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,37* | € 93,69* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 72,89* | € 96,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,84* | € 100,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,53* | € 104,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|