Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange DIN5244VDE 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationszange DIN5244VDE 160mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244VDE 160mm FORMAT
Kombinationszange DIN5244VDE 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3051510160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120401
EAN/GTIN:
     4317784120401
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Optimierte Greifzone für Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombizange format, Kombinierte, Kleinkombizange, Kombi-Zange, DIN5244, VDE, Kombinations-Zange, FORMAT, Standardzange, 5244, Zange, Multifunktionszange, Standardzangen, Schneid-, und, Greifzange, Kraft-Kombizange, Handwerkzeug, Kleinkombizangen, Kraft-Kombizangen, VDE-Kombizange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Multifunktionszangen, Zangen, 3051510160, 51510160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,22*
1 Tag
360
1
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 15,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,32*
€ 15,03*
1 Tag
382
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 15,05*
Lager 214
254
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.