| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-120222 Herst.-Nr.: 4317784120401 EAN/GTIN: 4317784120401 |
| |
|
| | |
| VDE-Kombizange FORMAT
Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit optimierten Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombizange format, 5244, 51510160, DIN5244, FORMAT, Greifzange, Handwerkzeug, Kleinkombizange, Kleinkombizangen, Kombinierte, Kraft-Kombizange, Kraft-Kombizangen, Multifunktionszange, Multifunktionszangen, Schneid-, Standardzange, Standardzangen, VDE-Kombizange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,39* | € 13,20* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,35* | € 14,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,72* | € 15,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,67* | € 15,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,06* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|