Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange 0301EAN160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombinationszange 0301EAN160mm KNIPEX
Kombinationszange 0301EAN160mm KNIPEX
Kombinationszange 0301EAN160mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3051520160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 01 160
EAN/GTIN:
     4003773022787
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
KNIPEX®
harter Draht:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombizangen, kombinationszange, QR4028156, Kombi-Zange, Zange, Zangen, Knipex, Kombinations-Zange, 4003773022787, 3051520160, 51520160
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 10,36*
6
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 10,43*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,44*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,68*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.