Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051520180 Herst.-Nr.: 03 01 180 EAN/GTIN: 4003773021919 |
| |
|
| | |
| Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Marke: | KNIPEX® | harter Draht: | 2,2 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombizangen, kombinationszange, QR4028156, Kombi-Zange, Zange, Zangen, Knipex, Kombinations-Zange, 4003773021919, 3051520180, 51520180 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,04* | € 11,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,55* | € 11,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,58* | € 11,15* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,74* | € 11,37* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,42* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|