Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3052210160 Herst.-Nr.: 25 02 160 EAN/GTIN: 4003773023166 |
| |
|
| | |
| Radiozange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Marke: | KNIPEX® | harter Draht: | 1,6 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachrundzange gerade 160mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Radio-, QR4028187, Zange, Knipex, Radio, Telefon-, Storchschnabel, VDE-isolierte, Zangen, Telefonzangen, Flachrundzangen, Radio-Zange, Radiozangen, VDE-Zangen, 4003773023166, 3052210160, 52210160 |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,05* | € 14,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,06* | € 14,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,27* | € 14,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,34* | € 14,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,05* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|