Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT
Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT
Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT
Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT
Seitenschneider VDE verchromt 125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3052960125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784425513
EAN/GTIN:
     4317784425513
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
seitenschneider format
vde seitenschneider
VDE-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Marke:
FORMAT
harter Draht:
1,5 mm
mittelharter Draht:
2,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Format, FORMAT, VDE, Zange, Zangen, VDE-Zange, Seitenscheider, 3052960125, 52960125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
10
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,27*
3 Tage
136
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,44*
3 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 13,99*
Lager 214
136
1
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 14,69*
5 Tage
136
1
€ 8,50*
ab € 10,68*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.