| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056230041 Herst.-Nr.: 4317784097444 EAN/GTIN: 4317784097444 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen. Weitere Informationen: | | Länge: | 295 mm | Größe: | J 41 | Bohrungs-Ø: | 85–140 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange innen, seegeringzange, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, poliert, gebogen, Format, Zangen, Kopf, Innenringe, für, 3056230041, 56230041 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,64* | € 21,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,73* | € 21,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,21* | € 22,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,75* | € 23,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 17,32* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|