Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange innengebogen J41 295mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange innengebogen J41 295mm FORMAT
Sicherungsringzange innengebogen J41 295mm FORMAT
Sicherungsringzange innengebogen J41 295mm FORMAT
Sicherungsringzange innengebogen J41 295mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097444
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3056230041
EAN/GTIN:
     4317784097444
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 41
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Bohrungs-Ø:
85–140 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056230041
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange innen, seegeringzange, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, poliert, gebogen, Format, Zangen, Kopf, Innenringe, für, 3056230041, 56230041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 21,11*
Lager 7
69
€ 4,79*
ab € 15,23*
€ 21,94*
2 Tage
81
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 21,99*
5 Tage
98
€ 4,30*
ab € 15,74*
€ 23,14*
3 Tage
81
€ 8,50*
ab € 17,35*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.