Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Gripzange 150mm feste Backen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemm-Gripzange 150mm feste Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 150mm feste Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 150mm feste Backen FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056480150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784637145
EAN/GTIN:
     4317784637145
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Klemm-Gripzange mit festen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit festen Backen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Spannweite:
36 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Gripzange, Schweißer-Gripzange, Präzisions-Schweißer-Gripzange, Feststellzange, 3056480150, 56480150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,78*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,79*
5 Tage
31
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 15,36*
Lager 214
60
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 15,61*
1 Tag
36
€ 8,50*
ab € 11,77*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.