Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 760mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056740760
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097758
EAN/GTIN:
     4317784097758
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Marke:
FORMAT
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8 mm
Gewicht ca.:
4,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, format bolzenschneider, bolzenschneider, bolzenschneider länge 760 mm, FORMAT, Zange, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Bolzen-Schneider, Handwerkzeuge, Bolzen-Abschneider, 3056740760, 56740760
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
57
€ 5,90*
ab € 53,36*
€ 69,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,37*
€ 69,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 71,83*
14 Tage
57
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 73,67*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 56,82*
€ 74,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288736
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.