Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 760mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Bolzenschneider 760mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097758
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3056740760
EAN/GTIN:
     4317784097758
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Artikel-Beschreibung:
Bolzenschneider
max. Schneidleistung Rundmaterial:
8 mm
Sperrcode:
0
max. Schneidleistung Ø 40 HRC 1260 N/mm²:
9 mm
max. Schneidleistung Ø 48 HRC 1590 N/mm²:
8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3056740760
kata_BGx_Nr:
3537311920
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, FORMAT, Zange, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Bolzen-Schneider, Handwerkzeuge, Bolzen-Abschneider, 3056740760, 56740760
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 53,39*
€ 68,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 68,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,91*
€ 71,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 73,52*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 56,72*
€ 74,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288736
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.