Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Gripzange 100mm bewegliche Backen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemm-Gripzange 100mm bewegliche Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 100mm bewegliche Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 100mm bewegliche Backen FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056880100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784637152
EAN/GTIN:
     4317784637152
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Klemm-Gripzange mit beweglichen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit beweglichen Backen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Spannweite:
26 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Spannen, bewegliche, Backen, Klemmen, Zangen, Gripzangen, 3056880100, 56880100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,98*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,99*
5 Tage
256
€ 4,79*
ab € 9,83*
€ 14,24*
Lager 214
299
€ 4,30*
ab € 9,99*
€ 14,77*
1 Tag
301
€ 8,50*
ab € 11,09*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.