Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Gripzange 460mm bewegliche Backen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemm-Gripzange 460mm bewegliche Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 460mm bewegliche Backen FORMAT
Klemm-Gripzange 460mm bewegliche Backen FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056880455
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784637183
EAN/GTIN:
     4317784637183
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Klemm-Gripzange mit beweglichen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit beweglichen Backen.
Weitere Informationen:
Länge:
460 mm
Spannweite:
208 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Spannen, bewegliche, Backen, Klemmen, Zangen, Gripzangen, 3056880455, 56880455
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 40,22*
5 Tage
258
€ 4,79*
ab € 30,43*
€ 40,22*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 40,64*
Lager 214
304
€ 4,30*
ab € 31,41*
€ 42,42*
1 Tag
304
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 45,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.