Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 36x41mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 36x41mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 36x41mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 36x41mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3057020320
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 36 X 41
EAN/GTIN:
     4018754018123
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
375 mm
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057020320, 57020320
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 35,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 29,45*
€ 35,37*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 36,02*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 30,51*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 52,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 68,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.