Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 27mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 27mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 27mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 27mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 27mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057100027
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-27
EAN/GTIN:
     4000896023868
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Marke:
HAZET
Maulstärke:
9,3 mm
Ringstärke:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 25,74*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 26,25*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,56*
€ 26,45*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 27,59*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 23,19*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.