Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 85mm
Einmaulschlüssel DIN894 85mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894085
EAN/GTIN:
     4250947100585
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 85mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Schlüsselweite:
85 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
22,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100585, 3057110085, 57110085
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 57,40*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 45,31*
€ 58,44*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 46,81*
€ 61,43*
14 Tage
36
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 61,94*
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.