Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 85 mm
Einmaulschlüssel DIN894 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p951870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250947100585
EAN/GTIN:
     4250947100585
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 85mm
einmaulschlüssel
Einmaul-Schlüssel • Phosphatiert • Spezialstahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Norm:
DIN 894
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstärke:
22,5 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, QR4027030, Einmaul-Schlüssel, DIN, 894
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 57,40*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 45,31*
€ 58,44*
5 Tage
36
€ 4,30*
ab € 46,81*
€ 61,43*
14 Tage
36
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 61,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.