Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 85 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 85 mm
Artikel-Nr.:
     4012-286296
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894085
EAN/GTIN:
     4250947100585
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 85mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Maulstärke:
22,5 mm
Gesamtlänge:
670 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110085, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
36
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 57,40*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 45,31*
€ 58,44*
5 Tage
36
€ 4,30*
ab € 46,81*
€ 61,43*
14 Tage
36
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 61,94*
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.