Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090640
EAN/GTIN:
     4010886609064
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
5,5 mm
Ringstärke:
9,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609064, 3057230150, 57230150
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,68*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 7,83*
10 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,84*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 8,50*
Lager 214
286
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6090050
ab € 4,68*
Ähnlich
Gedore
6090130
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
6090210
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6090480
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
6090560
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
6089550
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
6089630
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
6089710
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
6089980
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000823515
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.