Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 16mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 16mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091610
EAN/GTIN:
     4010886609163
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
5,8 mm
Ringstärke:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel sw16, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609163, 3057230160, 57230160
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,05*
1 Tag
143
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,09*
1 Tag
143
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,12*
2 Tage
142
1
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 8,83*
Lager 214
807
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,03*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,21*
Ähnlich
PROMAT
4000823516
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.