Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 16mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30572A0045
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020071001
EAN/GTIN:
     4013288184733
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker, umschaltbar Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Fein verzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Länge:
213 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
Wera Joker
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Wera, Joker, Ringratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 4013288184733, 30572A0045, 572A0045
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 27,53*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 23,18*
€ 28,68*
1
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 29,90*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 24,43*
€ 30,03*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 24,99*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,36*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,14*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,14*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 20,15*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,09*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,37*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 22,59*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,57*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.