Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Wera 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 16 x 213 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011622
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020071001
EAN/GTIN:
     4013288184733
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
  • Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel.
Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr.
Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr.
Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen.
Hörbar präzise Ratschenmechanik.
Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit.
Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten.
Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit.
Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
213
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ringstärke:
10,5
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
16 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 22,29*
€ 26,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,12*
€ 28,97*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 29,25*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 25,07*
€ 30,73*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 25,86*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,40*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,11*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,13*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 20,00*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,16*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,38*
Ähnlich
Wera
05020072001
ab € 22,67*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,63*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.