Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057360017 Herst.-Nr.: 6012680 EAN/GTIN: 4010886601266 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Ringseite tief gekröpft. Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 17-teilig | Marke: | GEDORE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Maulring-Schlüssel-Satz, DIN3113B, Form, Ringmaulschlüssel-Satz, GEDORE, 3113, Maulring-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, 3318, Gabelring-Schlüssel-Satz, Satz, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Gabelring-Schlüssel, Schlüssel-Satz, Schlüssel, ISO, QR4027050, DIN, Ringmaulschlüsselsatz, metrisch, Gabelringschlüssel, 4010886601266, 3057360017, 57360017 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 126,34* | € 144,74* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,98* | € 147,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 126,79* | € 147,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,89* | € 149,18* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,81* | € 158,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|