Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm phosphatiert Facom
Artikel-Nr.:
     214-3058370060
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.60
EAN/GTIN:
     3662424013768
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Marke:
FACOM
Ringstärke:
38 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3058370060, 58370060
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 142,98*
€ 170,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 172,89*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 180,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 182,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.