Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 60mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488997
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.60
EAN/GTIN:
     3662424013768
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Ringstärke:
38 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.60
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370060
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 143,36*
€ 170,86*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 170,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 173,02*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 181,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 182,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 60
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.