Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 6mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058590070
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022062001
EAN/GTIN:
     4013288018830
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schenkellänge:
180 x 32 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, sechskantstiftschlüssel 6mm, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, verchromt, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 4013288018830, 3058590070, 58590070
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,37*
2 Tage
243
20
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,60*
4 Tage
207
1
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 2,61*
Lager 214
323
1
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,74*
2 Tage
323
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.