Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vernickelt 6 mm Kugelkopf Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vernickelt 6 mm Kugelkopf Wera
Winkelschraubendreher vernickelt 6 mm Kugelkopf Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-583696
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022062001
EAN/GTIN:
     4013288018830
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Klinge verchromt

Ausführung: Aus speziallegiertem Sechskant-Werkzeugstahl, verchromt. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schenkellänge, kurz:
32 mm
Schenkellänge, lang:
180 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5022062001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, sechskantstiftschlüssel 6mm, 58590070, Klinge, Kugelkopf, Kugelkopf,, lang, QR4027635, Schraubendreher, Schraubenzieher, sechskant, Sechskant-Winkelschraubendreher, verchromt,, Wera, Winkelschraubendreher
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
263
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,37*
Lager 6C8MS
263
20
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,61*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,70*
3 Tage
286
1
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,73*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,89*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.