Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 7mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058610075
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027110001
EAN/GTIN:
     4013288095053
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge BlackLaser, Sechskant.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Schenkellänge:
190 x 34 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, inbusschlüssel 7mm, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, BlackLaser, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 4013288095053, 3058610075, 58610075
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,84*
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,11*
Lager 214
74
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,13*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,57*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,78*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.