Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Schraubendreher 367 T8x60mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3058860030
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028003001
EAN/GTIN:
4013288004208
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher für TORX® WSP Ersatzteil für Senkfräser zylindrisch
Weitere Informationen:
ECC-Struktur:
Schraubwerkzeuge;Schraubendreher;Schraubendreher, für TORX®-Schrauben
Ursprungsland:
TschechischeRep
... >
52°, A..-Svjcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
Vollbohrer
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
90° Stgcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
95° Sclcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
90°, A..-Stfcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
Rückwärtssenker 180°
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
93° Sducr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
Dreh-Bohr-Werkzeug
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
Senkfräser
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
93° Svjcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
107,5° A..-Sdqcr/L
>
Ersatzteil
>
Schraubendreher für TORX®
... >
Schraubendreher für TORX®
>
Schraubendreher
>
Wera
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
torx -schraubendreher t 8x 60mm wera
,
torx plus schraubenzieher
,
torx plus schraubenzieher ip 8
,
Kugelkopf-Schraubendreher
,
Werkzeug
,
Werkzeugmaschine
,
TORX®-Schraubendreher
,
Schraubwerkzeug
,
Schraubenzieher
,
Schraubendreher
,
Wera
,
QR4027978
,
Kugelkopfschraubendreher
,
Handwerkzeuge
,
Handwerkzeug
,
4013288004208
,
3058860030
,
58860030
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
225
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,49*
Lager 4012
3 Tage
225
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 4,64*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 4,66*
Lager 4682
2 Tage
225
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 4,66*
Lager 214
5 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 4,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.T 8 Klingen-L.60mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT
PROMAT
4000827093
ab € 1,95*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 10 x 80 mm, 05028005001
Wera
05028005001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 15 x 80 mm, 05028008001
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 20 x 100 mm, 05028010001
Wera
05028010001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 25 x 100 mm, 05028012001
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 27 x 115 mm, 05028013001
Wera
05028013001
ab € 3,98*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 5 x 60 mm, 05028000001
Wera
05028000001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 6 x 60 mm, 05028001001
Wera
05028001001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 7 x 60 mm, 05028002001
Wera
05028002001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 9 x 60 mm, 05028004001
Wera
05028004001
ab € 3,31*
Ähnlich
RS PRO T8 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150 mm / Klinge 60 mm
RS Pro
1829713
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen