Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange 250mm bewegliche Unterbacke FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange 250mm bewegliche Unterbacke FORMAT
Gripzange 250mm bewegliche Unterbacke FORMAT
Gripzange 250mm bewegliche Unterbacke FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3059640250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784637190
EAN/GTIN:
     4317784637190
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Gripzange mit beweglicher Unterbacke Ausführung: Zangenkörper aus geschmiedetem, legiertem Stahl, vernickelt, mit gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Ideal zum Lösen und Anziehen von Schrauben, Sechskantschrauben und Muttern in verschiedenen Größen als Schraubenschlüssel.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Spannweite:
48 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: bewegliche, Unterbacken, Spannen, Klemmen, Zangen, Gripzangen, 3059640250, 59640250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
279
€ 4,79*
ab € 21,56*
€ 29,46*
3 Tage
328
€ 6,90*
ab € 21,57*
€ 29,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,64*
Lager 214
323
€ 4,30*
ab € 22,47*
€ 31,01*
2 Tage
328
€ 8,50*
ab € 24,82*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.