Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 31-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060030070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523714
EAN/GTIN:
     4317784523714
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50; 105 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
31-teilig 270 x 160 x 60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Übersicht, Format, Nuss, FORMAT, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Schraubprofile, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 35-teilig, Steckschlüssel-Garnitur, feinverzahnt, Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 3060030070, 60030070
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
282
€ 4,79*
ab € 61,61*
€ 77,87*
2 Tage
329
€ 5,90*
ab € 61,96*
€ 77,90*
1 Tag
331
€ 4,95*
ab € 61,96*
€ 78,19*
1 Tag
329
€ 8,50*
ab € 63,77*
€ 80,20*
Lager 214
333
€ 4,30*
ab € 63,22*
€ 81,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,80*
Zubehör
Format
4317784096195
ab € 3,59*
Zubehör
Format
4317784096188
ab € 3,08*
Zubehör
Format
4317784096058
ab € 1,83*
Zubehör
Format
4317784096065
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784096072
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784096089
ab € 1,83*
Zubehör
Format
4317784096133
ab € 1,68*
Zubehör
Format
4317784096140
ab € 1,70*
Zubehör
Format
4317784096102
ab € 1,90*
Zubehör
Format
4317784096119
ab € 1,91*
Zubehör
Format
4317784119726
ab € 1,95*
Zubehör
Format
4317784119733
ab € 1,73*
Zubehör
Format
4317784119740
ab € 1,74*
Zubehör
Format
4317784119757
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.