Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 14mm mit Haltefunktion Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060240140
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003729001
EAN/GTIN:
     4013288185754
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Länge:
23,0 mm
Schlüsselweite:
14,0 mm
Außen-Ø:
20,8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 1/4", Nuss 1/4", Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 3060240140, 60240140
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,93*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,00*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,23*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,46*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003717001
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.