Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4", Haltefunktion 8790 HMA HF 14,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4", Haltefunktion 8790 HMA HF 14,0
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4", Haltefunktion 8790 HMA HF 14,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-639421
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003729001
EAN/GTIN:
     4013288185754
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; mit Haltefunktion; Chrom-Vanadium, mattverchromt. Wera Werkzeugfinder Take it easy mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003729001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,41*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,45*
3 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003717001
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.