| |
|
| Artikel-Nr.: 214-30605A0008 Herst.-Nr.: 05003360001 EAN/GTIN: 4013288186829 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Größe: | T 8 | für Schrauben: | M2,5 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, TORX-Schraubendrehereinsatz, 30605A0008, 605A0008 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 4,53* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 4,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,85* | € 4,91* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,93* | € 5,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|